※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 帆布製
電工バケツ(防水加工布タイプ)ファスナーフタ付タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39294615
品番
TADB-270FF
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
270
高さ(mm)
300
色
ブラック
トラスコ品番
116-4486
材質
10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
質量(kg)
0.54