※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
コンプレッションフィッティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
7
8.5
8
7.5
7
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39295333
品番
TCPF32
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
125-6261
全長(mm)
7
質量(g)
21
内径(mm)
3.4
対応径(Φmm)
(センサー)3.2