TRUSCO
TRUSCOの 切断
TRUSCOの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(mm)
150
注文コード
39295367
品番
TDHW-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,700
この商品は
外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。ウェーブタイプで、切断面がきれいに仕上がります。
外径(mm)
150
穴径(mm)
22
刃厚(mm)
2.2
用途
コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。
付属品
調整用付属リング
トラスコ品番
125-6247
材質
台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
質量(g)
210
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10100
付属リング穴径(Φmm)
20
チップ高さ(mm)
8
注意
※保護メガネを必ずかけてご使用下さい。※刃部、基板の割れ、欠け、傷等が無いことをご確認の上ご使用下さい。