TRUSCO
TRUSCOの 安全ベスト・タスキ
TRUSCOの 安全ベスト
TRUSCOの ベスト型 安全ベスト
フリース付安全ベストLED付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
39295753
品番
TFABL-O
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
116-0807
材質
表:オックスフォード(ポリエステル100%)、裏:フリース(ポリエステル100%)、反射材:高輝度ガラスビーズ
質量(g)
700
テープ地色
グレー
着丈(cm)
69
LED色
オレンジ
LEDランプ
あり
色(本体)
オレンジ