TRUSCO
TRUSCOの 袋・ラッピング用品
TRUSCOの 包装紙
TRUSCOの 柄入り
ボーガスペーパー(再生紙)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39296268
品番
TBP538-350
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。ロールタイプなのでお好みのサイズにカットして使用可能です。紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能です。
材質
再生紙(更紙)、51g
用途
簡易的な緩衝材として。包装紙として。
トラスコ品番
115-6788
幅(mm)
538
質量(kg)
9.6
長さ(m)
350