ボーガスペーパー(再生紙)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500枚) 注文コード39296277 品番TBPC5376-500
参考基準価格(税別)¥6,360 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。カットする手間を省き、梱包時の時間短縮となります。紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能です。

タイプカットタイプ 幅(cm)54 長さ(cm)76.5 用途簡易的な緩衝材として。包装紙として。 トラスコ品番115-6789 材質再生紙(更紙)、51g 質量(kg)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:542
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-04
用途:
鳥籠の底の敷材として

新聞紙サイズに近く、梱包時の緩衝材としてだけでない利用ができます。

対象商品:
39296277
2022-03-10
用途:
製品サンプルの発送時に

小さい製品サンプルを発送する際、段ボールの中で動いてしまわないように緩衝材を入れています。
従来は、空気タイプを使っていましたが、細かい融通が利かないので梱包に時間がかかっていました。
このボーバスペーパーを購入したところ、段ボールの中で中の荷物に合わせて自由に入れることができ重宝しています。
しいてあげるとすれば、半分くらいの大きさで使いたいときもあるので、もう一回り小さいサイズ、または、ミシン目などがついていると便利かと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
39296277
2021-03-25
用途:
製品の梱包

このような紙をボーガスペーパーと言うとは
知りませんでした。丁度良い大きさで厚みも思った通りでした。
通販で届けていただいて満足しております。

対象商品:
39296277
2021-04-20
用途:
梱包資材(緩衝材)として使用
医療・福祉・介護関連業

軽量の商品を発送する際の緩衝材としては十分だと感じます。重量物の場合は強度が弱い印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする