LA73 Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト 39298043

 

LA73 Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト 39298043
LA73 Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト 39298043

Vベルト LA形オレンジ

(193件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード39298043品番LA73
参考基準価格(税別)¥3,310販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。

用途
農業機械用Vベルト
種別LA形有効ピッチ周長さ(inch)73ベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:193
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35215117
2025-08-13
用途: 農機具メンテナンスのため。
西村設備建設業・工事業

使用感は、良好です。可もなく不可もなく悪くない商品でした。

2024-10-29
用途: 籾摺り機のベルト交換
農・林・水産業

工具店やプロショップなど5件ほど見ましたが、どこも在庫が無く取り寄せに1週間ほどかかると言われ困っていたところ こちらのショップで即納出来るとのことで頼みました。木曜の夕方頼んで出荷が月曜と回答があり仕方ないかと思っていたら土曜に到着しました。素早い対応で助かりました。他のベルトも一緒に頼みました。

2が参考にしています
対象商品 : 35215056
2025-08-25
用途: 農機具の消耗品交換
えびはら米菓製造業

精度的に使用感も問題なさそうです
2年問題なく使えれば助かります

対象商品 : 35215056
2024-11-30
用途: 除雪機の駆動ベルトの交換
サービス業

降雪期を前にベルト類を交換しました。到着も早く暖かい日に作業が出来ました。今後もこちらで購入したいと思います。

対象商品 : 39297955
2025-05-03
用途: 農業機械
農・林・水産業

迅速な対応有難うございます。予備品の為、使用していないが信頼しています。

対象商品 : 39298612
2024-10-19
用途: もみすり機のベルト交換
農・林・水産業

ベルトが焼けてもみすり機が使えない状況だったので、迅速な対応をして貰えて、助かりました。

2024-12-26
用途: 除雪機用に。
農・林・水産業

なかなかホームセンターでは扱っていないサイズも、モノタロウではラインナップが揃っていて助かります。このサイズもモノタロウブランドで販売されると嬉しいところです。

2024-10-31
用途: 農機具の修理
農・林・水産業

劣化したベルトの交換ですが、問題なく実施できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする