TRUSCO
TRUSCOの ゴミ分別/廃棄物標識
マグネット置場標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39299305
品番
TMHH-1630R
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
表示内容
○○置場
取付け方法
マグネット
材質
表面:PET、裏面:マグネット
トラスコ品番
116-1896
色
赤
質量(g)
100
縦(mm)
160
横(mm)
300