曜日別特売
TDBC-2 化繊ダスター刷毛 TRUSCO 39299323

化繊ダスター刷毛

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)50
内容量1本注文コード39299323品番TDBC-2
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
モノタロウではこんなお得な商品も!
刷毛幅(mm)50毛丈(mm)60玉厚(mm)20トラスコ品番116-0808全長(mm)225質量(g)66種類刷毛材質(グリップ)エラストマー(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(毛)ポリエチレンテレフタレート(PET)主な用途掃除用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39299323
2024-12-18
用途: 機器内清掃

機器内の簡単な清掃に使用
扱い易く汚れても簡単に洗剤を付けて洗い流して繰り返し使える定番品

対象商品 : 39299339
2020-03-12
用途: 車内掃除用
電気・ガス・熱供給・水道業

柔らかいのにコシがあり、抜け毛も無くとても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 39299323
2019-11-17
用途: 旋盤、切粉の清掃

オイルを吸っても、毛が固まらず、柔らかくバラけるので、細かい所にも、毛が入り切粉を掻き出してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする