※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB210 Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト 39300274 LB210 Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト 39300274 LB210 Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト 39300274

Vベルト LB形オレンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39300274 品番LB210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,420

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。

ベルト幅(mm)16.5 有効ピッチ周長さ(inch)210 ベルト高さ(mm)9.5 用途農業機械用Vベルト 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30〜+90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39300274 LB210 38562185 LB210 Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト 1本 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:289

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする