TRUSCO
TRUSCOの 土木建築関連
TRUSCOの レーキ/トンボ/ジョレン
TRUSCOの レーキ/トンボ
鉄製アスファルトレーキ
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39301143
品番
TSR-6065
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
全長(mm)
1800
先幅(mm)
600
トラスコ品番
116-3184
材質
刃先:スチール、柄:木
質量(kg)
1.65
高さ(mm)
65
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません