TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの スイング式ゴミ箱
ペーパーホルダー一体型ゴミ箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39301177
品番
TPDH-31
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
容量(L)
34
材質
蓋部:ステンレス(SUS304)、本体:スチール
トラスコ品番
124-7351
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
600
奥行(mm)
240
間口(mm)
329
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ