TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用Sカン
Sフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
39301186
品番
TPSH70-LB
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
トラスコ品番
116-2759
質量(g)
3.4
寸法L(mm)
73.7
寸法D(mm)
4.9
材質
プラスチック
色
ライトブルー
種類
Sカン
注意
※樹脂チェーンは経年劣化により強度が減少しますので、使用荷重の保証はしていません。