TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用Sカン
Sフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
39301195
品番
TPSH100-LB
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
トラスコ品番
116-2760
質量(g)
9.5
寸法L(mm)
107.3
寸法D(mm)
6.8
材質
プラスチック
色
ライトブルー
種類
Sカン
注意
※樹脂チェーンは経年劣化により強度が減少しますので、使用荷重の保証はしていません。