TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用Sカン
Sフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39301229
品番
TTSH100
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
スチール製S字フックです。
トラスコ品番
116-2763
質量(g)
19
寸法L(mm)
100
寸法D(mm)
4
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質
スチール
色
白
種類
Sカン
表面処理
粉体塗装
使用荷重(kN)
0.15