※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPB-1000-W3/8 型枠用部材 セパレーター TRUSCO 39301378 SPB-1000-W3/8 型枠用部材 セパレーター TRUSCO 39301378

型枠用部材 セパレーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 39301378 品番 SPB-1000-W3/8
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
トラスコ品番116-4586 材質スチール 長さ(mm)974 質量(g)412 ねじの呼びW3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする