TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
軽中量ボルトレス棚 M2型用追加部材ロールラック用パイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39301597
品番
M2-PB860
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
間口(mm)
860
色
ネオグレー
適合
M2型 間口860mm用
トラスコ品番
116-4046
材質
スチール
質量(kg)
0.9