TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
軽中量ボルトレス棚 M2型用追加部材
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39301624
品番
M2-P54S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,480
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
間口(mm)
1460
色
ネオグレー
奥行(mm)
450
付属品
中棚受2本
トラスコ品番
116-4043
質量(kg)
3.7