TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 刷毛用部品・オプション
シリコン刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39302376
品番
SLH-100-B
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
刷毛幅(mm)
100
毛丈(mm)
35
玉厚(mm)
11.8
トラスコ品番
115-6793
材質
毛:シリコンゴム、柄:ナイロン66
全長(mm)
205
質量(g)
62
タイプ
万能用