TRUSCO
TRUSCOの 厨房機器・設備・調理機械
TRUSCOの 熱調理機・加熱機器
TRUSCOの 焼物器
シリコンミトン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
230
注文コード
39302428
品番
SLM-230
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シリコンなので柔らかく表面が凸凹しているので熱も伝わりにくく、掴みやすいです。汚れたら水洗いもでき、食洗器にも対応可能です。フック用の穴付きです。
色
青
用途
ガラス、スチール、磁製、その他加熱されたものを持つときに。
トラスコ品番
115-6791
材質
シリコンゴム(両面エンボス加工)
長さ(mm)
230
幅(mm)
165
質量(g)
140