ZCB110-3.0-50 平端子用絶縁キャップ TRUSCO 39303207 ZCB110-3.0-50 平端子用絶縁キャップ TRUSCO 39303207 ZCB110-3.0-50 平端子用絶縁キャップ TRUSCO 39303207 ZCB110-3.0-50 平端子用絶縁キャップ TRUSCO 39303207

平端子用絶縁キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.50〜1.5 全長(mm)23 トラスコ品番115-6971 注文コード39303207 品番ZCB110-3.0-50
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は電線抱合範囲・全長・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.50〜1.5 透明 全長(mm)23 トラスコ品番115-6971 質量(g)20 内寸(mm)3 材質ポリ塩化ビニール 最高使用温度(℃)-20〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする