TRUSCO
TRUSCOの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TRUSCOの 圧着端子
TRUSCOの その他形状圧着端子
ギボシ端子用絶縁キャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
39303286
品番
GBCBW1-2.5-50
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.38〜1.0
色
透明
全長(mm)
27
トラスコ品番
115-6995
材質
ポリ塩化ビニール
質量(g)
27
内寸(mm)
2.5
最高使用温度(℃)
-20〜60
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表