ALCビッグアンカー

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 39303451 品番 BA-3/8
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ALC専用めねじアンカーです。
開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。
ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。

ボルト径W3/8 適合ねじ(mm)(有効長)20 直径(Φmm)14.0 全長(mm)60 下穴径(Φmm)14 用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。 適合材ALC 最大引抜強度KN(kgf)2.70[275] RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用打込棒は、小箱に1本付いています。
※必ず下穴径に適合したドリルで下穴をあけて下さい。
※ドリル径をまちがえると充分な強度は出ません。
※切粉はよく排出してからアンカーをセットして下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
ALC外壁に、ビス止めしたいため
近藤一級建築士事務所 様 (建設業・工事業)

恐る恐る外壁のALC(厚さ80?100?)版に、ドリルで穴を開け、スポイトで粉塵を吹き出し、これを恐る恐る打ち込みました。素人のDIYなので。
とりあえず端部を避け、割れないようには、しました。配筋は分からないので、恐る恐るドリルを回しました。
「伊勢飾り」を玄関ドアの上に設置するため、鳥居のような枠を造り、外壁に外れない程度に締め付けました。緊結してしまうと変形追従できず、割れるのではないかと思い・・・。

2024-09-27
用途:
ALC壁面への電気配管支持具固定など
株式会社みかつら電機 様

ALC面にはこれしか使ってないほど重宝しています。
ところでモノタロウさん、商品名間違ってますよ。
ビッ「ク」ではなくビッ「グ」、ビッグアンカーです。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
商品名、修正させていただきました。

対象商品:
39303424
2023-12-15
用途:
ブラケット支持に
建設業・工事業

既存の配管支持が何か所も外れてしまって配管が曲がってしまったため急遽施工
大手のホームセンターにはあまり取り扱いが無くモノタロウで注文
すぐに到着しました。
翌日施工して配管改修し喜ばれました。
M8*20oのSUSボルトも同時注文したのでネットで手間いらずに済みました。

対象商品:
39303424
2024-02-19
用途:
ALCアンカー作業
有限会社 片岡製作所 様 (建設業・工事業)

ALCアンカーでは、8mm対応のBA-8はいつも使います。
取り寄せ品ですので、いつも困っていました。
モノタロウは凄いですね。

対象商品:
39303451
2023-08-24
用途:
ALC面の電気配管
建設業・工事業

付き合いのある材料店より安いのでいつもモノタロウで購入

対象商品:
39303424
2022-08-14
用途:
ALCボードに使用
高瀬商会 様 (卸売・小売業)

ALCボードに使用しています。
普通のオールアンカーでは、ALCボードには効かず、このアンカーを使用したところしっかりとホールドしてくれました。
樹脂製なので耐久性が心配です。

対象商品:
10040606
2021-02-08
用途:
塗装作業の足場つなぎ
稲垣鳶工業所 様

ALCの単管ブラケット足場でしたが記載通りのドリルで(16mm)穴開けして深さもそうですが、ペンキ塗りぐらいの軽作業なら打ち込み棒で手ハンマーでしっかり打ち込めば足場のつなぎに十分でした。4分の通常の足場つなぎが使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
39303451
2020-12-15
用途:
ALC壁面に照明器具付け、分電盤の取付等
矢野電機商会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

安心して固定出来る。又、作業性に早くて時間の短縮にもなる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2284:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする