※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL32-225)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39303452 品番MGPL32-225-HN-M9BWL
参考基準価格(税別)¥87,120 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)225 リード線(m)(L) 3 軸受種類(L) ボールブッシュ ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロックの位置(H) ヘッド側ロック マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする