※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 安全保護テープ
TRUSCOの すべり止めテープ
ノンスリップテープ25mm幅
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39303505
品番
TNS-25W
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
色
ホワイト
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.8
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
砥粒
炭化ケイ素、酸化アルミニウム
使用場所
屋外用
トラスコ品番
115-7930
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
200
長さ(m)
5