TRUSCO
TRUSCOの 安全保護テープ
TRUSCOの すべり止めテープ
ノンスリップテープ(カットタイプ)カットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
39303575
品番
TNS-4040W
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
0.04
テープ厚さ(mm)
0.8
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
砥粒
炭化ケイ素、酸化アルミニウム
使用場所
屋外用
トラスコ品番
115-7959
長さ(mm)
40
幅(mm)
40
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
200