※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNSH-50-W ノンスリップテープ(重歩行用) TRUSCO 39303618 TNSH-50-W ノンスリップテープ(重歩行用) TRUSCO 39303618 TNSH-50-W ノンスリップテープ(重歩行用) TRUSCO 39303618

ノンスリップテープ(重歩行用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)50 注文コード39303618 品番TNSH-50-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,380
この商品はテープ幅・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

駅構内など人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車など重量車輌の通路に最適です。

ホワイト テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)1.3 基材樹脂加工布 粘着剤アクリル系 砥粒酸化アルミニウム 使用場所屋外用 用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) トラスコ品番115-7969 質量(g)300
注意
※凹凸面に施工する場合は、施工面に下地処理を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39303627
2021-06-02
用途:
駐車場のすべり止め
製造業

傾斜地の駐車場のすべり止めに使用
車のタイヤの箇所は直ぐにはがれて全く使えない。

MonotaROからの回答

"大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。"

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする