曜日別特売
TDP-A3-5TM ダンボールプラスチックケース TRUSCO 39303715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDP-A3-5TM ダンボールプラスチックケース TRUSCO 39303715
TDP-A3-5TM ダンボールプラスチックケース TRUSCO 39303715
TDP-A3-5TM ダンボールプラスチックケース TRUSCO 39303715

ダンボールプラスチックケース

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5枚)内寸奥行(mm)436注文コード39303715品番TDP-A3-5TM
参考基準価格(税別)¥9,980販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)

材質ポリプロピレン形状A(みかん箱)厚さ(mm)4半透明内寸奥行(mm)436内寸幅(mm)313底面サイズA3内寸高さ(mm)330取手取手穴あきトラスコ品番114-5736質量(kg)3.4容量(L)45外寸法・幅(mm)323外寸法・高さ(mm)350外寸法・奥行(mm)456
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31553148
2023-06-09
用途: 拠点間の運搬作業
運輸・通信業

頻繁に拠点間で物品を輸送するので、強度のあるダンボールプラスチックを使っております。安心して利用できます。
規格を揃えて発送効率も上がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 31553166
2022-03-10
用途: イベントへの搬入&倉庫での備品保管
卸売・小売業

繰り返し使えて耐久性も見た目もよく、大変ありがたいBOXです。イベントへの搬入に利用するため、もっと大きなサイズがあれば、更に嬉しいです。

対象商品 : 28556195
2022-01-26
用途: 展示品の通い箱及び整理しての補完
サービス業

上蓋をとめるベロクロテープが付いていれば尚便利だと思いました

3が参考にしています
対象商品 : 31553175
2021-01-06
用途: 荷物の配送や保管に
卸売・小売業

丈夫で感じもよく保管と、搬入搬出にも使用しています。はしっこで手を切りそうなのがちょっと怖い?ので気をつけて使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 31553166
2020-05-09
用途: 引越承知とその後はケースとして
東京サラヤ株式会社

丈夫さにとても満足しています。見た目も満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 31553175
2020-05-15
用途: 書類整理
有限会社ステージサービス業

価格面も満足です。強度も価格的にもまずOKです。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする