TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用事務用品
TRUSCOの クリーンルーム用ふせん紙
クリーンルーム用ふせん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(80枚)
色
オレンジ
注文コード
39303819
品番
CR-TAG-OR
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
無塵紙ベース
色
オレンジ
縦(mm)
76
横(mm)
76
トラスコ品番
115-7413
質量(g)
40