2号 厚手天然ゴム手袋(張り手) こがね プロフィスト21(王子ゴム) 39303853

厚手天然ゴム手袋(張り手) こがね

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード39303853 品番2号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

天然ゴム・裏なし・厚手
厚手なので耐酸・耐アルカリ性抜群の強さ

サイズフリー 全長(cm)35 手のひらまわり(cm)25 中指長(cm)7 用途メッキ工場・消毒・清掃 種別厚手 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.9〜1 入数(双)1
注意
※塩酸・苛性ソーダ・アンモニア以外の薬品・溶剤の種類、濃度によっては浸透する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39303887
2017-04-21
用途:
グラビア印刷作業時

今まで使っていた他社製品が品切れの為、試しに使ってみたのですが、ほぼ同様の使い心地でした。価格も若干安く、大変助かりました。

対象商品:
39303862
2017-01-07
用途:
加熱殺菌槽作業時に装着。
株式会社菊田食品 様

重ねて使用中。厚手のタイプの再発売をお願いします!

1人が参考にしています
対象商品:
39303871
2014-09-09
用途:
製品清掃
株式会社淡製作所 様

メチレンクロライトでの清掃作業に利用しています。
他商品(耐油手袋、ラバー手袋)とは比較にならないくらい丈夫で大変気に入りました。
お値段以上の価値があると思います。

対象商品:
39303853
2014-02-06
用途:
水作業

脱着も楽で、強いので大変気に入ってます。

対象商品:
39303862
2013-05-17
用途:
バケツ他洗浄する時に使用v

ゴムが分厚く、手首まで隠せるので水使用時には使いやすい。

対象商品:
39303862
2013-11-13
用途:
酸洗い

WEBでの説明では「耐酸・耐アルカリ性 抜群の強さ」とあるので買ったが、現物が来て説明書を読むと、「薬品(酸・アルカリ)…には使用しないでください」とある。一体どういうことなのでしょう?

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、こちらの商品は塩酸、苛性ソーダ、アンモニア等には使用可能ですが、
薬品・溶剤・油類の種類、濃度によっては浸透する場合があるとのことでございました。
この度は弊社の商品情報に不備があり、お客様にご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
至急商品情報を修正致します。
尚、お客様が上記薬品以外にご使用の場合は、どのような薬品に使用するのかを大変お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口まで教えて頂けますでしょうか。
また、返品ご希望の場合は、ご連絡頂きましたら弊社で返品対応致します。
ご連絡をお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする