曜日別特売
KSF50-5 ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ) 39303914

KSF50-5 ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ) 39303914
KSF50-5 ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ) 39303914
KSF50-5 ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ) 39303914

ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個寸法L(Min)(mm)196注文コード39303914品番KSF50-5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。

用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。寸法L(Max)(mm)246寸法L(Min)(mm)196ストローク(mm)50質量(g)123反発力(N)(Fa)49、(Fb)64
注意
※受け型ブラケットは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする