※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39304013 品番 TMSD-20-1-BK
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
お好みのサイズにハサミでカットできます。

用途
産業用部品・部材・建材などの固定。
自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
幅(mm)20 トラスコ品番116-0624 質量(g)30 材質ポリエステル 厚さ(mm)2.8(フック) タイプフック側 長さ(m)1 粘着剤特殊アクリル系(強粘着)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:471473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21603769
2023-10-30
用途:
縦型カーテンの修理
製造業

縦に上下するブラインド式カーテンの生地が張り付いている上部フレームに、元々マジックテープでついていましたが、経年変化で剥がてきてしまい、今回付け直しました。両面テープが強力で、問題なく使えてます。

対象商品:
21603769
2023-04-20
用途:
布を壁につける
ゆうかりフレンズ 様 (医療・福祉・介護関連業)

しっかりしています。粘着も強いと思います。希望の幅があって良かったです。

対象商品:
21603769
2023-04-04
用途:
木の棚に布をつける
ゆうかりフレンズ 様 (医療・福祉・介護関連業)

粘着力が強かったので良かったです。長いマジックテープはなかなか無いので、助かりました。

対象商品:
39303986
2021-08-25
用途:
換気用フィルターの取り付け
製造業

両面テープで止める天井用換気フィルターがいつもはがれてしまうのでマジックテープで付けてみました。問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
39304065
2021-10-25
用途:
エアコン及びサーキュレーターのフィルター取付
メンテナンスKM 様 (サービス業)

フィルター取付時に使用しています。
フック性も良く、粘着力優れているので助かりました。
フックタイプだけ購入出来て良かった、又購入したいと思います。

対象商品:
39304013
2021-04-30
用途:
ビニールカバー固定用
金融・保険業

まず、両面テープが意外に強力(剥がれにくい)のがヨカッタです。併せ「ループタイプ」も購入しました。屋外コンセントから家庭用タップを延長して、雨濡れしないように、ビニールカバーを被せましたが、カバーの固定用に使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする