※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLF100-25 フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ) 39304912 FLF100-25 フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ) 39304912 FLF100-25 フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ) 39304912

フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39304912 品番 FLF100-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。

寸法L(Max)(mm)422 寸法L(Min)(mm)322 寸法L2(mm)269 ストローク(mm)100 用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。 質量(g)577 反発力(N)(Fa)245、(Fb)281 ロック力(N)1373

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:599

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09296035
2023-02-19
用途:
ストレッチャー背もたれの新規設置

これ以上長いサイズを購入できないので仕方がないのですが、ストローク50oではちょっと短すぎる。同サイズで100oくらいは欲しかった。

対象商品:
09295956
2021-07-15
用途:
オーバーテーブルの修理用
医療・福祉・介護関連業

オーバーテーブルのフリーロック機構が故障し、この商品と交換修理しました。予想よりもガス圧が強かったのですが、充分機能しており助かっています。250-25を購入したのですが、250-15位の製品があれば…と思います。

対象商品:
09296044
2021-03-13
用途:
鉄道車両の客席の修理
運輸・通信業

鉄道車両の客席のリクライニングが不調になり、分解・調査するとダンパーから漏油していることが分かったので、同サイズで在庫があった当製品を購入し交換しました。やや反発力が強いような気もしますが、元々のリクライニングの機能は十分に回復してるので満足しています。

対象商品:
39304964
2019-07-14
用途:
テーブルの高さ調整用のダンパーの交換
W.H. Holding HK limited 様 (飲食業)

10年以上使っている高さ調整付きのダイニングテーブルのダンパーからオイルが吹き出して使用できなくなりました。テーブルごと交換かなと思っていたのですが、試しにこちらの商品を取り寄せて自分で交換してみました。テーブルとの取り付け部分の形状が既存商品と違っていたので、長めのボルトを購入して交換しました。以前と同じようにテーブルの高さ調整が可能に。
交換作業も30分ほどで済んで、とても満足しています。

4人が参考にしています
対象商品:
39304955
2018-11-24
用途:
車椅子の補修用

製品に装着されていたガススプリングが、油漏れのため使用不能になり、同等品と交換し出来上がりに概ね満足です。
もう少しガス圧の選択ができればさらに良い。

対象商品:
39304937
2020-03-08
用途:
車のバックドア(横開き)の改造に使用
運輸・通信業

自動車のバックドア(横開き)を任意の位置で止めれるようにするのに使用。

通常のダンパーは0か100かと言う感じでしか動かせませんが、こちらのダンパーは途中で止める事が出来るので、後ろに壁やクルマがあって全開にはバックドアが開けられないシュチュエーションでも、このダンパーのおかげで途中で止める事が可能になって便利になりました。

もちろん専用の物では無いので、車体、ダンパーブラケットに加工が必要になります。

2人が参考にしています
対象商品:
39304937
2019-02-01
用途:
車椅子の修理
医療・福祉・介護関連業

探して探してやっとたどり着きました。やや反発力が強いのですが、サイズはピッタリで、車椅子が使用できるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
39304946
2017-10-29
用途:
昇降テーブルの修理
その他業種

昇降テーブル(筑波産商ヘリコ2)の油圧ダンパーから油が噴出したので修理に使いました。元々のダンパー、MDI/Gomiden 07DAのLmaxが497mmなので、FLF125-50だと若干短く、テーブル面の最高高が73cmになりました。最低31cmは変わりません。「-50」は50kgのことだそうで、-50でも伸び上がりません。-25では弱いと思います。エンド側の形状の違いのため、ネジが1cmほど足りません。トップ側のネジと径が同じなので、応急的に入れ替えて対処できましたが、ネジは替えたほうがいいです。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする