I ・O DATA(アイ・オー・データ)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)の 外付けドライブ・ストレージ
I ・O DATA(アイ・オー・データ)の ネットワークストレージ(NAS)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)の WindowsNAS
NAS LAN DISK HYBRID C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39306197
品番
HDL-CE1.0B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LAN&USB対応
スマートフォン対応
USB機器の共有化や無線LANのターミナル機能
高速読込モード(52.7MB/S)
「専用アプリ「リモートリンク2」で遠隔操作可能
設定方式
クライアント設定:ユーザー管理/HDL-CEシリーズユーザー登録、最大ユーザー数/20、同時接続台数/接続制限なし(推奨接続台数/8台)
IPアドレス設定:自動取得(DHCPクライアント機能)、手動設定
時刻合わせ/NTP対応
インターフェイス
【LANインターフェイス】
(転送規格)1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(コネクター)RJ-45
【USBコネクター】
(転送規格)USB 2.0/1.1、(コネクター)USB Aコネクター×1ポート、USB mini Bコネクター×1ポート
付属品
USBケーブル(1m)、LANケーブル(1m)、ACアダプター(電源ケーブル含む)、取扱説明書
種別
LAN&USB接続対応ハードディスク
質量(kg)
約1.2(本体のみ)
容量
1TB
区分
B
使用温度範囲(℃)
5〜35
規格
VCCI Class A、電気用品安全法(PSE)(ACアダプター)、RoHS指令準拠
電源
添付ACアダプターより電源供給
対応OS
(日本語版のみ)Windows 7(32・64ビット)/Windows Vista(32・64ビット)/Windows XP(32ビット)/Mac OS X 10.5〜10.7
対応機種
DOS/Vマシン、Apple Macintosh
対応
ブラウザ/Internet Explorer 7.0、またはSafari 3.0以上
定格電源電圧
100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約45×138×168(突起部除く)
機能
スマートフォン対応(iPhone/iPad/Android対応)、USB機器の共有(net.USB)、カンタン設定(Easy Setup)、iTunes対応、USB/LAN両対応、デジカメ写真取り込み対応(スマストレージ対応カメラのみ対応)、高速読込モード搭載
最大消費電力(W)
32
使用湿度範囲
20〜80(結露無きこと)
電源周波数(Hz)
50/60
動作環境
LANインターフェイス及びUSBポートを搭載し、TCP/IPが正常に動作する機種
保証期間
1年
フォーマット形式
(出荷時)NTFS
エネルギー消費効率(W/GB)
0.012
平均消費電力(W)
16
プロトコル
TCP/IP
ファイルサーバー機能
Windowsファイルサービス
注意
※Mac OS X 10.5〜10.7のUSB接続モードは、非対応。SMB接続の共有フォルダーへのファイルの保存がサポートされないアプリケーションの場合、共有フォルダー上でのファイルの編集や保存できない場合があります。その場合にはいったんローカルにコピーし編集してください。
※個人宅には配送できません。