HDL-CE2.0B NAS LAN DISK HYBRID C I ・O DATA(アイ・オー・データ) 39306206

NAS LAN DISK HYBRID C

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39306206 品番HDL-CE2.0B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LAN&USB対応
スマートフォン対応
USB機器の共有化や無線LANのターミナル機能
高速読込モード(52.7MB/S)
「専用アプリ「リモートリンク2」で遠隔操作可能

設定方式
クライアント設定:ユーザー管理/HDL-CEシリーズユーザー登録、最大ユーザー数/20、同時接続台数/接続制限なし(推奨接続台数/8台)
IPアドレス設定:自動取得(DHCPクライアント機能)、手動設定
時刻合わせ/NTP対応
インターフェイス
【LANインターフェイス】
(転送規格)1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(コネクター)RJ-45
【USBコネクター】
(転送規格)USB 2.0/1.1、(コネクター)USB Aコネクター×1ポート、USB mini Bコネクター×1ポート
付属品USBケーブル(1m)、LANケーブル(1m)、ACアダプター(電源ケーブル含む)、取扱説明書 種別LAN&USB接続対応ハードディスク 質量(kg)約1.2(本体のみ) 容量2TB 区分B 使用温度範囲(℃)5〜35 規格VCCI Class A、電気用品安全法(PSE)(ACアダプター)、RoHS指令準拠 電源添付ACアダプターより電源供給 対応OS(日本語版のみ)Windows 7(32・64ビット)/Windows Vista(32・64ビット)/Windows XP(32ビット)/Mac OS X 10.5〜10.7 対応機種DOS/Vマシン、Apple Macintosh 対応ブラウザ/Internet Explorer 7.0、またはSafari 3.0以上 定格電源電圧100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×138×168(突起部除く) 機能スマートフォン対応(iPhone/iPad/Android対応)、USB機器の共有(net.USB)、カンタン設定(Easy Setup)、iTunes対応、USB/LAN両対応、デジカメ写真取り込み対応(スマストレージ対応カメラのみ対応)、高速読込モード搭載 最大消費電力(W)32 使用湿度範囲20〜80(結露無きこと) 電源周波数(Hz)50/60 動作環境LANインターフェイス及びUSBポートを搭載し、TCP/IPが正常に動作する機種 保証期間1年 フォーマット形式(出荷時)NTFS エネルギー消費効率(W/GB)0.0078 平均消費電力(W)16 プロトコルTCP/IP ファイルサーバー機能Windowsファイルサービス
注意
※Mac OS X 10.5〜10.7のUSB接続モードは、非対応。SMB接続の共有フォルダーへのファイルの保存がサポートされないアプリケーションの場合、共有フォルダー上でのファイルの編集や保存できない場合があります。その場合にはいったんローカルにコピーし編集してください。
※個人宅には配送できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする