ハイパーLEDバルブ SPORTS series

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39306452 品番 SL71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。
発光部の小型化により取付適合拡大。
ハイブリッド車対応

タイプT10×31、T8×29 ホワイト 定格電圧(V)12 用途ルーム、マップ 定格電力(W)0.5 口金その他 色温度(K)6300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39306461
2020-10-04
用途:
トヨタのノアの室内灯にセット
サービス業

車の室内灯にセットしましたら全長が少し長くホルダー内に収まりません、斜めになります、接触不良が心配です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする