曜日別特売
SL72 ハイパーLEDバルブ SPORTS series レイブリック(スタンレー) 39306461

SL72 ハイパーLEDバルブ SPORTS series レイブリック(スタンレー) 39306461
SL72 ハイパーLEDバルブ SPORTS series レイブリック(スタンレー) 39306461

ハイパーLEDバルブ SPORTS series

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色温度(K)7500
内容量1個注文コード39306461品番SL72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。
発光部の小型化により取付適合拡大。
ハイブリッド車対応

用途ルーム、マップタイプT10×31、T8×29ホワイト定格電圧(V)12定格電力(W)0.5口金その他色温度(K)7500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39306461
2020-10-04
用途: トヨタのノアの室内灯にセット
サービス業

車の室内灯にセットしましたら全長が少し長くホルダー内に収まりません、斜めになります、接触不良が心配です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする