TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39306585
品番
TYHSNB-75
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
82×82
取付ピッチ(mm)
63×63
取付高(mm)
100
材質(車輪)
強化ナイロン
トラスコ品番
116-0542
質量(g)
925
車輪幅(mm)
38
取付座A×B(mm)
82×82
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
回転ストッパー
穴径d(Φmm)
8.8
取付高H(mm)
100
材質(金具)
スチール
取付ピッチX×Y(mm)
63×63
車輪径D(Φmm)
75