※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39306655
品番
TYHSUB-50
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
82×82
取付ピッチ(mm)
63×63
取付高(mm)
79
材質(車輪)
アルミホイールウレタン
トラスコ品番
116-0549
質量(g)
860
車輪幅(mm)
38
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
回転ストッパー
穴径d(Φmm)
8.8
取付穴径P(mm)
8.8
材質(金具)
スチール