THPS-M ハンドパレットトラック用ストッパー(マグネット付) TRUSCO 39306759 THPS-M ハンドパレットトラック用ストッパー(マグネット付) TRUSCO 39306759 THPS-M ハンドパレットトラック用ストッパー(マグネット付) TRUSCO 39306759

ハンドパレットトラック用ストッパー(マグネット付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39306759 品番THPS-M
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
トラスコ品番116-1799 材質ハイインパクトポリプロピレン 幅(mm)164 高さ(mm)30 質量(g)370 品名A1506 奥行(mm)271

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする