※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐水シートUV #7000(メタリックシルバー)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び寸法(縦×横)(m)2.62×3.51 長さ(m)3.51 注文コード39306847 品番TWP7000MS-2736
参考基準価格(税別)¥19,430 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は呼び寸法・特性・長さなど9種類から選べます 他の種類を見る

通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。
水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。
引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。

用途
倉庫用テント。
港湾関係の荷物用カバー。
貯水タンクの防水用カバー。
トラスコ品番116-1339 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ 質量(kg)3.8 メタリックシルバー 長さ(m)3.51 厚さ#7000 ハトメ数14 引裂強度(N)縦300、横300 呼び寸法(縦×横)(m)2.62×3.51 耐久性(年)約5 幅(m)2.62 引張強度(N/5cm)縦2500、横2350
注意
※UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
※実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする