TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 手作業ブラシ
TRUSCOの コンデンサーブラシ
多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39306917
品番
6HB-10.5-NY
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
毛材
66ナイロン
全長(mm)
200
外径(Φmm)
10.5
軸径(Φmm)
4.2
トラスコ品番
116-2139
質量(g)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
線径(mm)
0.4