多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39306926 品番 6HB-12.5-NY
参考基準価格(税別)¥2,710 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
毛材66ナイロン 全長(mm)250 外径(Φmm)12.5 軸径(Φmm)4.2 トラスコ品番116-2140 質量(g)60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 線径(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする