TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 手作業ブラシ
TRUSCOの コンデンサーブラシ
多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39306978
品番
6HB-28-NY
参考基準価格(税別)
¥5,560
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
毛材
66ナイロン
全長(mm)
440
外径(Φmm)
28
軸径(Φmm)
6.5
トラスコ品番
116-2146
質量(g)
140
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
線径(mm)
0.5