TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 手作業ブラシ
TRUSCOの コンデンサーブラシ
多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39306987
品番
6HB-8.5-WB
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
毛材
ワイヤー鋼線
全長(mm)
190
外径(Φmm)
8.5
軸径(Φmm)
4.2
トラスコ品番
116-2158
質量(g)
48
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
材質(軸)
スチール(SPHC)
線径(mm)
0.15