※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防炎シートαロールタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ブルー 呼び寸法(縦×横)(m)0.9×50 注文コード39307933 品番GBS-900RA-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,610
この商品は色・呼び寸法・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度:-40℃〜60℃で寒冷地でも使用可能です。

ブルー 厚さ(mm)0.3 用途建築、建設などの壁面養生に トラスコ品番116-1320 材質シート:ポリエチレン(PE) 形状ロールタイプ 質量(kg)9 長さ(m)50 引裂強度(N)縦230、横205 呼び寸法(縦×横)(m)0.9×50 防炎性能試験番号CO 010003 幅(m)0.9 引張強度(N/3cm)縦645、横639

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/809/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする