プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在ダブルストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード39308107 品番HTTUJB-100A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は車輪径など3種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)171 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)67〜74 取付高(mm)144 材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン トラスコ品番116-3033 質量(kg)0.95 車輪幅(mm)33 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパー回転ストッパー 軸径d(Φmm)12 取付ピッチY(mm)67〜74 取付穴径P(mm)11 材質(金具)ハイテン材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする