TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在ダブルストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39308116
品番
HTTUJB-130A
参考基準価格(税別)
¥8,260
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
250
取付座(mm)
110×110
取付ピッチ(mm)
75〜90
取付高(mm)
177
材質(車輪)
ナイロンホイール、ウレタン
トラスコ品番
116-3034
質量(kg)
1.49
車輪幅(mm)
40
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
回転ストッパー
軸径d(Φmm)
15
取付ピッチY(mm)
75〜90
取付穴径P(mm)
11
材質(金具)
ハイテン材