ハンドパレット用パーツステアリングホイールアッセンブリー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39308518 品番 THPAL-HA18050
参考基準価格(税別)¥16,133 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
トラスコ品番116-4164 適合機種THPA セット内容ステアリングホイール×1 ベアリング×2 種別ステアリングホイールアッセンブリー Φ180×50 ウレタン 質量(kg)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39308518
2021-11-26
用途:
古いハンドパレットの修理
農・林・水産業

古いハンドパレットのステアリンホイールが劣化し外径と幅が一緒なので購入
ハンドパレットの軸径が25mmなのでベアリング(6005)だけ別購入
問題なく取り付けできました

対象商品:
39308518
2020-10-06
用途:
倉庫ハンドパレット用

倉庫のハンドパレットのタイヤ交換で購入しました
中のベアリングが合わなかったのでベアリングを別購入をして問題なく取り付けができました
後は耐久性だけですが今のところは心配はなさそうです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする