曜日別特売
TSK-3TM スケルトンカラーコンテナ スケルコン TRUSCO 39308615

 

TSK-3TM スケルトンカラーコンテナ スケルコン TRUSCO 39308615
TSK-3TM スケルトンカラーコンテナ スケルコン TRUSCO 39308615
TSK-3TM スケルトンカラーコンテナ スケルコン TRUSCO 39308615

スケルトンカラーコンテナ スケルコン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
透明
容量(L)3
内容量1個注文コード39308615品番TSK-3TM
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

工場、作業現場での部品管理に最適です。
スケルトン色のため中身の確認ができます。
5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。
積重ねが可能です。

容量(L)3外寸(幅×奥行×高さ)(mm)361×272×47有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)317×242×43透明トラスコ品番116-4092材質ポリプロピレン(PP)質量(g)295フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×272×47外寸法・幅(mm)361外寸法・高さ(mm)47有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)317×242×43外寸法・奥行(mm)272コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)242有効内寸法・高さ(mm)43有効内寸法・幅(mm)317
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37320105
2023-03-15
用途: 電気系パーツや仕掛の仕分け
株式会社マグノリア

3/6/9lの各色を使っていてます。サイズ違いでもきれいに重なり、数kg程度なら底が大きくたわむこともなく丈夫です。側面にラベルシールなどで仕分けしてますが、9リットルサイズのみ短辺側面に細かい縦のリブがあり、シールが貼りにくいというのが欠点といえば欠点です。

対象商品 : 57251766
2021-02-24
用途: 在庫の製品管理
株式会社長澤製作所製造業

重ねて使えて、しっかりした材質なのでとても使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37320105
2017-04-21
用途: 現像処理装置の廃液タンクとして使用
製造業

コンテナを廃液タンクとして使用、コンテナ側面に排水口を加工しましたが、側面外側に縦の凹凸があり、ゴムパッキンでは液漏れするため、凹凸の段差を削り取る必要があり苦労しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする